Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter Koffer 2GL, Außenmaße L x B x H: 40 x 30 x 23,5 cm, Seitenausführung; Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-ED 43/22 HG 2GL
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ED 43/22 HG 2GL
EAN/GTIN:
     4063963102828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter Koffer 2GL. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 23,5 cm. Innenmaße L x B x H: 37 x 27 x 19,7 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 19,7 cm. Seitenausführung: Geschlossen. Bodenausführung: Glatt, geschlossen. Handgriffe: geschlossen. Volumen: 20 Liter. Gewicht: 1,91 kg. Hinweis: Neues Design: Handgriff mit Radius; Bodenausführung Glatt. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar. Farbe: Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
40 x 30 x 23,5 cm
Innenmaße L x B x H:
37 x 27 x 19,7 cm
Nutzbare Innenhöhe im Stapel:
19,7 cm
Seitenausführung:
Geschlossen
Bodenausführung:
Glatt, geschlossen
Handgriffe:
geschlossen
Volumen:
20 Liter
Gewicht:
1,91 kg
Hinweis:
Neues Design: Handgriff mit Radius; Bodenausführung Glatt
Material:
PP
Produktionshinweis:
Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar
Farbe:
Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,63*
€ 83,21*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 92,77*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.