| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-ED 43/17 HG 3G Herst.-Nr.: ED 43/17 HG 3G EAN/GTIN: 4063963101692 |
| | |
|
| | |
| Eurobehälter Koffer 3G. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 18,5 cm. Innenmaße L x B x H: 37 x 27 x 14,7 cm. Nutzbare Innenhöhe im Stapel: 14,7 cm. Bodenausführung: Verstärkt, geschlossen. Gewicht: 1,8 kg. Volumen: 15 Liter. Material: PP. Produktionshinweis: Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar. Farbe: Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Zusammengesetzt aus: 1x ED 43/17 HG 3x E KG G. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 18,5 cm | Innenmaße L x B x H: | 37 x 27 x 14,7 cm | Nutzbare Innenhöhe im Stapel: | 14,7 cm | Bodenausführung: | Verstärkt, geschlossen | Gewicht: | 1,8 kg | Volumen: | 15 Liter | Material: | PP | Produktionshinweis: | Rohstoffbedingt sind Farbschwankungen nicht vermeidbar | Farbe: | Behälter, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Scharniere und Verschlüsse, Griff: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Zusammengesetzt aus: | 1x ED 43/17 HG 3x E KG G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |