Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Big Boxen, Außenmaße L x B: 120 x 80 cm, Farbe; Silbergrau ähnlich RAL 7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-DE 1208 BB
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     DE 1208 BB
EAN/GTIN:
     4063963094888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter grau
deckel stapelbehälter
Auflagedeckel für Big Boxen. Außenmaße L x B; 120 x 80 cm. Gewicht: 5,72 kg. Material: 1 A Neumaterial HD-PE. Farbe: Silbergrau ähnlich RAL 7001. Stapelhöhe: 40 mm.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
120 x 80 cm
Gewicht:
5,72 kg
Material:
1 A Neumaterial HD-PE
Farbe:
Silbergrau ähnlich RAL 7001
Stapelhöhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Auflagedeckel, Abdeckplatte, Kunststoffabdeckung, Flachdeckel, Big Box, Deckel Big Box, deckel bigbox, Auflagedeckel für Big Boxen, Auflagedeckel Bigbox, Deckel für Big Box, Big Box mit deckel, Big-Box, Zubehör Big Box, Auflagedeckel für Eurokasten, Big Box Auflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.