| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-BBG 1210R SASC Herst.-Nr.: BBG 1210R SASC EAN/GTIN: 4063963098695 |
| | |
|
| | |
| Big Boxen mit Verschließsystem SA/SC. Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H; 120 x 100 x 79 cm. Innenmaße L x B x H: 111 x 91 x 61 cm. Ausführung: Boden und Seiten geschlossen 4 Lenkräder ohne Feststeller Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert 2 Feststellscharniere SA, 2 Vorhängeschlösser mit Ösenschraube SC mit Deckel. Material: 1 A Neumaterial HD-PE. Gewicht: 49,09 kg. Volumen: 670 Liter. Hinweis: nicht für Flüssigkeiten geeignet. Farbe: Grundkörper: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Füße: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Weitere Informationen: | | Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H: | 120 x 100 x 79 cm | Innenmaße L x B x H: | 111 x 91 x 61 cm | Ausführung: | Boden und Seiten geschlossen 4 Lenkräder ohne Feststeller Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert 2 Feststellscharniere SA, 2 Vorhängeschlösser mit Ösenschraube SC mit Deckel | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Gewicht: | 49,09 kg | Volumen: | 670 Liter | Hinweis: | nicht für Flüssigkeiten geeignet | Farbe: | Grundkörper: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Füße: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: groß-behälter rollen, groß behälter, großbehälter hdpe, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Eurobehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |