| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-A 1208 Herst.-Nr.: A 1208 EAN/GTIN: 4063963096103 |
| | |
|
| | |
| Paletten-Auflagedeckel Universell. Außenmaße L x B x H; 122 x 82 x 3 cm. Passend für Grundmaß: 1200 x 800. Material: ABS. Gewicht: 3,66 kg. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Stapelhöhe: 20 mm. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 122 x 82 x 3 cm | Passend für Grundmaß: | 1200 x 800 | Material: | ABS | Gewicht: | 3,66 kg | Farbe: | Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | Stapelhöhe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auflagedeckel, Abdeckplatte, Kunststoffabdeckung, Flachdeckel, Eurobehälter, deckel stapelbehälter pp, Auflagedeckel für Eurobehälter, Auflagedeckel Eurobehälter, Deckel für Eurobehälter, Eurobox mit deckel, Eurobehälter stapelbar, Zubehör Eurobehälter, Auflagedeckel für Eurokasten, Palette Auflage |
| | |
| |