Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, grün, A4, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Color Pastell, grün, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, grün, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     42XH2-9417-GN27A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9417-GN27A80S
EAN/GTIN:
     9003974422732
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, grün, A4, 80 g/m² Eigenschaften: Farbig, holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, EU Ecolabel und FSC® zertifiziert Vorteile: Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Lieferbar in 30 attraktiven Farben und 4 NEON-Farben in jeweils 80 g/qm , 15 Farben 120 g/qm und 20 Farben 160 g/qm, verpackt in einer durchsichtigen, wiederverschließbaren, umweltfreundlichen PE- Folie zum besseren Erkennen des Inhaltes Nutzen: Farbe für bessere Übersicht, z.B. gelb für wichtige Faxe, ziegelrot für eilige Hausmitteilungen, blau für neue Telefonlisten, NEON für alles, was auffallen soll! Makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität Anwendungen: Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Einladungskarten, Formulare, Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blätter je Packung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
663
5
€ 20,00*
ab € 5,14*
€ 8,84*
2 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 7,03*
€ 10,83*
1
€ 7,95*
ab € 8,37*
€ 13,07*
Lager 42XH2
63
5
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 13,76*
1
€ 4,30*
ab € 9,18*
€ 13,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01626* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1974C
ab € 5,61*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,57*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,62*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,56*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,29*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.