Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Happy Office Kopierpapier A4 80g/m2 universell einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Happy Office Kopierpapier
Artikelbild zu Happy Office Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     42XH2-809A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     809A80S
EAN/GTIN:
     4026343026299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ideales Büropapier für Massenaussendungen, Kopier-, Ink-Jet- und Laserdruck garantiert. Wirtschaftliches Büropapier für den täglichen Einsatz. Gute Laufeigenschaften für einen störungsfreien Betrieb. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Büropapier Standardformate:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Länge:
29,70 cm
Breite:
21 cm
Farbe:
weiß
Stoffklasse:
holzfrei
Umweltzertifikate:
EU Ecolabel
Rauigkeit nach Bendtsen ISO 8791-2 (ml/min):
220
Opazität ISO2471:
92%
Volumen:
1,27 cm³/g
Materialstärke:
0,104 mm
Laufrichtung:
Schmalbahn
Verpackungsfeature:
geriest
Eignung:
Kopier- und Lasergeeignet
CIE Weiße:
146
Kopierpapierqualität:
Economy
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8429
5
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 3,78*
5
€ 6,78*
ab € 4,22*
€ 4,22*
Lager 42XH2
8429
5
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,44*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.