Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm matt-unsichtbar, 33m : 19mm, HFB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-57312-00008-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57312-00008-02
EAN/GTIN:
     4042448039910
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
tesafilm matt-unsichtbar, 33m : 19mm, HFB
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
257
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 2,04*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,07*
1 Tag
397
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,58*
€ 2,25*
Lager 42XH2
171
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 8640 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,05304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100045591
€ 8,19*
Zubehör
tesa
57421-00001-03
€ 21,87*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
€ 2,62*
Zubehör
tesa
57446-00001
€ 2,75*
Zubehör
tesa
57421-00002
€ 23,42*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
€ 21,24*
Zubehör
Heckmann
590.971
€ 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.