Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51786 EasySplice, Detect Plus, 50m x 38mm PV10 - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51786-00000-13
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51786-00000-13
EAN/GTIN:
     4042448327437
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa EasySplice® 51786 Detect Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen, aluminisierten Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber. Produkteigenschaften: integrierte Ansatzerkennung. optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen. sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren. sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit. geringe Produktdicke. Zusätzliche Informationen: Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Detect Plus bietet: geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage. integrierte Ansatzerkennung. innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papierband, alu klebeband tesa, alu klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 4,60*
ab € 54,86*
€ 67,26*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 74,13*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 74,13*
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 74,55*
24
Frei Haus
ab € 78,91334*
€ 88,09959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 16 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 768 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 593,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.