Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenial® Papierpolster 100 % Recyclingpapier 120g - 600 x 150 x 50 mm - Blauer Engel - 45 Stück / Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild 1
Artikelbild 1
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikelbild 4
Artikelbild 5
Artikel-Nr.:
     42XH2-300001021
Hersteller:
     XT Verpackungen
Herst.-Nr.:
     300001021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
papierpolster

Das Xenial® vorkonfektioniertes Papierpolster vereint Schutz und Nachhaltigkeit in einem Produkt. Mit den Maßen von ca. 600 x 150 x 50 mm stellt dieses Polster sicher, dass Ihre Warensendungen optimal vor Transportschäden geschützt sind. Dank seiner Konfektionierung in 45 Stück pro Karton bietet es ausreichend Schutzmaterial für Ihre Sendungen.

Es handelt sich hierbei nicht um irgendein Polstermaterial: Gefertigt aus 100% Recyclingpapier, welches direkt aus deutscher Produktion stammt, gewährleistet es nicht nur eine hohe Qualität, sondern schont auch unsere Umwelt. Dieses Engagement für den Planeten wird durch die Auszeichnung mit dem Blauen Engel bestätigt.

Außergewöhnliche Flexibilität beweist das Xenial® Papierpolster durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob zum Polstern, Ausfüllen, Einwickeln oder zum Fixieren von Gütern, es ist stets die erste Wahl für Unternehmen. Insbesondere im Zusammenspiel mit unserer PaperJet® Maschine findet es Anwendung in einer Vielzahl von Branchen, darunter:

  • E-Commerce & Versandhandel
  • Logistikbranche (Zentralläger)
  • Autoindustrie (für Ersatzteile und Werkzeuge)
  • Maschinenbau
  • Elektronikbranche
  • Spielzeugindustrie
  • und viele mehr.

Setzen Sie auf bewährte Qualität und umweltbewussten Schutz mit dem Xenial® Papierpolster.

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Papier:
Recyclingpapier
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Grammatur:
120 g/m²
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Knüllpapier, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,32*
€ 46,93*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 57,21*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 57,21*
€ 68,08
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 48,14*
€ 57,29
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 39,07*
€ 46,49
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 39,06*
€ 46,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 33,85*
€ 40,28
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 30,97*
€ 36,85
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,56*
€ 36,37
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 25,96*
€ 30,89
pro Karton
ab 18 Kartons
€ 23,17*
€ 27,57
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 22,32*
€ 26,56
pro Karton
ab 24 Kartons
€ 18,56*
€ 22,09
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,53*
€ 18,48
pro Karton
1 Karton enthält 45 Stück (ab € 0,34512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.