Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 50mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00051-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00051-00
EAN/GTIN:
     4005800023101
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
tesapack 4124 PVC, 66m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband weiß, pvc packband, packband tesa, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,13*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 5,70*
1 Tag
105
1
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 5,71*
1
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 5,90*
Lager 42XH2
292
36
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06485* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 235,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57176-00000-08
€ 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.