| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04104-00262-00 Herst.-Nr.: 04104-00262-00 EAN/GTIN: 4005800020124 |
| |
|
| | |
| Tesafilm® 4104 farbig ist ein Premium Verpackungsklebefilm basierend auf einer robusten PVC-Folie und einer stark klebenden Naturkautschukklebmasse. tesafilm® 4104 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Robuster PVC-Träger, Starke Naturkautschukklebmasse für ein hohe Klebkraft, Entfernbar von vielen Oberflächen, Verfügbar in 7 intensiven Farben. Verschließen von kleinen Schachteln, z.B. aus Plastik oder Vollpappe. Verschließen von Dosen und Beuteln. Vielzahl der Farben bietet die Möglichkeit zur Markierung, z.B. von Rohrleitungen. Geeignet für die 2-Farbenlackierung zur Erzielung von sauberen Farbkanten Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 66 m | Breite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 66,0 m x 15,0 mm, pvc-band, pvc-band rot |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,67* | € 10,29* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 11,23* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 11,52* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,70* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 112,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|