| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10006264 Herst.-Nr.: 10006264 EAN/GTIN: 4005800020124 |
| | |
|
| | |
| Tesafilm 4104 rot 66 m - 15 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Länge: | 66 MTR | Dicke: | 65 µm | Farbe: | rot | Anwendungsbereich: | Verschließen von kleinen Schachteln und Dosen. | Ausführung: | Trägermaterial PVC | Klebemasse: | Naturkautschuck | Hersteller: | tesa | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 66,0 m x 15,0 mm, pvc-band, pvc-band rot, Tesafilm, Klebeband, Kleben, Tesa, Film, 4104 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,67* | € 10,29* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 11,31* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,49* | € 11,60* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|