Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettgalgen zur Wandbefestigung mit Griff 212145500-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettgalgen zur Wandbefestigung mit Griff 2145500 Bild 1
Bettgalgen zur Wandbefestigung mit Griff 2145500 Bild 1
Artikel-Nr.:
     429-12140900-0
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     12140900-0
EAN/GTIN:
     4260433254029
Suchbegriffe:
Aufrichtehilfe
Bettgalgen
bettgalgen

Bettgalgen zur Wandbefestigung

Der Bettgalgen zur Wandbefestigung wird mit zwei Laschen an der Wand befestigt. Der Bettgalgen ist bis an die Wand verstellbar aber nicht frei schwenkbar. Er ist reinweiß (RAL 9010) kunststoffbeschichtet. Bitte achten Sie auf eine stabile Wand. Die Dübel und Schrauben werden mitgeliefert.

Artikeldetails:

  • Höhe: ca. 130 cm
  • Belastung: 75 kg (Zugkraft)
  • Ausladung: ca. 110 cm
Weitere Suchbegriffe: Galgen, Aufrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
12130000-0
ab € 255,53*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
12136000-0
ab € 556,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.