Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkonsole - Befestigungsset für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite 160 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 3
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-BOR160
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     BOR160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörperbebefestigung
Befestigungsset
Heizkörper
Kleinverpackung

Bohrkonsole - Befestigungsset für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite 160 mm

  • die Konsole trägt den Heizkörper an der oberen Lasche, an den unteren Laschen wird ein Abstandhalter verwendet
  • mit der Excenterkonsole kann die Heizkörperhöhe korrigiert werden
  • Set komplett mit:
    2 Haltern mit Spreizanker + Excenterscheibe

    2 Abstandshaltern
Weitere Informationen:
Bohrkonsole:
Typ 160 mm
Inhalt:
1 Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 4,38* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,89*
€ 7,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,69*
€ 6,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,44*
€ 6,47
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,38*
€ 5,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BOR130
ab € 4,16*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BOR200
ab € 4,65*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
O1850
ab € 6,55*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
HKD1
ab € 2,24*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
HK4T
ab € 2,13*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
UNI10
ab € 3,17*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
UNI6
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.