Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkonsole - Befestigungsset für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite 130 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 3
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-BOR130
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     BOR130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörperbebefestigung
Befestigungsset
Heizkörper
Kleinverpackung

Bohrkonsole - Befestigungsset für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite 130 mm

  • die Konsole trägt den Heizkörper an der oberen Lasche, an den unteren Laschen wird ein Abstandhalter verwendet
  • mit der Excenterkonsole kann die Heizkörperhöhe korrigiert werden
  • Set komplett mit:
    2 Haltern mit Spreizanker + Excenterscheibe

    2 Abstandshaltern
Weitere Informationen:
Bohrkonsole:
Typ 130 mm
Inhalt:
1 Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 4,03* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,00*
€ 7,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,42*
€ 6,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,24*
€ 6,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,03*
€ 4,80
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BOR160
ab € 4,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
BOR200
ab € 4,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
O1850
ab € 6,36*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
HKD1
ab € 2,18*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
HK4T
ab € 2,02*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
UNI10
ab € 3,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
UNI6
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.