Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsole Edelstahl A2, 38/40, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2810407
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2810407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsole Edelstahl A2, 38/40, 600mm

  • Edelstahl A2
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatten mit Langlöchern 11 x 20 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Profil:
38/40
Länge:
600 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 6 mm
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, auslegerkonsole montageschiene, Konsole, Konsolen, Auslegerkonsole, Wandkonsole, Edelstahlkonsole, A2, V2A, Edelstahlwandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2793842
ab € 128,02*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
803840
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.