Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsole Edelstahl A2, 28/30, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2801405
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2801405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsole Edelstahl A2, 28/30, 300mm

  • Edelstahl A2
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatten mit Langlöchern 11 x 20 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Profil:
28/30
Länge:
300 mm
Materialstärke:
1,75 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 4 mm
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, auslegerkonsole montageschiene, Konsole, Konsolen, Auslegerkonsole, Wandkonsole, Edelstahlkonsole, A2, V2A, Edelstahlwandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2793032
ab € 73,11*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
803030
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.