Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel Edelstahl A4, Profil 27/18, 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2792803
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2792803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel
Montagewinkel
Edelstahl
A2

Montagewinkel Edelstahl A4, Profil 27/18, 45°

  • Edelstahl A4
  • zur Konstruktion von Montagesystemen universell einsetzbar
  • mit Langlöchern zur besseren Montage
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
für Profil:
27/18
Ausführung:
45°
Materialmaße:
80 x 75 x 25 x 4 mm
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: A4, Edelstahlwinkel, Edelstahlmontagewinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2790124
ab € 39,11*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800402
ab € 7,97*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2800403
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.