Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M8, Edelstahl


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2310801
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2310801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
din 975 a2 m 8 x 1000 gewindestange...
gewindestange m8
gewindestange m8 v2a

Edelstahlgewindestange M8

  • DIN 975
  • Edelstahl A2
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M8
Länge:
1 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlgewindestange, A2, 1.4301, V2A, A2 Gewindestange, Gewindestangen, DIN 975, DIN 1.4301, Gewinde, Meterstange, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 5 Stück (ab € 2,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 19,38*
€ 23,06
pro Bund
ab 2 Bund
€ 19,03*
€ 22,65
pro Bund
ab 5 Bund
€ 18,22*
€ 21,68
pro Bund
ab 10 Bund
€ 17,48*
€ 20,80
pro Bund
ab 20 Bund
€ 16,99*
€ 20,22
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 13,93*
€ 16,58
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940008
ab € 5,46*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940108
ab € 1,75*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940208
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.