Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheiben, DIN 125 - 8,4 mm für M 8, Edelstahl A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2940108
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2940108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
U-Scheiben
Unterlegscheiben
Edelstahlunterlegscheiben
1.4301

U-Scheiben Edelstahl, DIN 125, 8,4 mm für M 8

  • Edelstahl A2
  • DIN 125
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
DIN:
125
Bohrung:
8,4 mm
für Gewinde:
M 8
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: A2, V2A, Edelstahl, DIN 125, A2-Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940008
ab € 5,65*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2310801
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.