Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 368 mm, DN 350


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-930368
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     930368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567

Rohrschellen nach DIN 3567, Form A, 368 mm, DN 350

  • formstabil durch Kaltverformung
  • abgerundete Enden
  • schwarze Ausführung (weitere Ausführungen auf Anfrage)
  • ohne Schrauben
  • Bohrlochdurchmesser: 21 mm
  • Empfohlene Nutzlast bei 150°C: 3,9 KN
  • Materialmaße: 60 x 8 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
368 mm
DN:
350
Materialmaße:
8 x 60 mm
Bohrlochdurchmesser:
21 mm
Empfohlene Nutzlast:
3,9 KN
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, din 3567, Rohrschelle, Rohrschellen, Form A, Paarschelle, Paarschellen, Halbschelle, Halbschellen, Doppelbügelschelle, Doppelbügelschellen, schwere Stahlschelle, schwere Stahlschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,36*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 30,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 189,52*
€ 225,53
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 186,74*
€ 222,22
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 182,55*
€ 217,23
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 173,32*
€ 206,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 153,36*
€ 182,50
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930049
ab € 24,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930043
ab € 23,49*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930034
ab € 22,85*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930022
ab € 22,09*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930273
ab € 112,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930108
ab € 52,76*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930324
ab € 139,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930133
ab € 56,57*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930159
ab € 60,31*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930077
ab € 32,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930061
ab € 31,05*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930610
ab € 436,14*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930089
ab € 34,18*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930027
ab € 22,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930038
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.