Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1 1/4 Zoll, 43 mm, DN 32


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-930043
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     930043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567

Rohrschellen nach DIN 3567, Form A, 1 1/4 Zoll, 43 mm, DN 32

  • formstabil durch Kaltverformung
  • abgerundete Enden
  • schwarze Ausführung (weitere Ausführungen auf Anfrage)
  • ohne Schrauben
  • Bohrlochdurchmesser: 11 mm
  • Empfohlene Nutzlast bei 150°C: 4,0 KN
  • Materialmaße: 30 x 5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/4 Zoll
Spannbereich:
43 mm
DN:
32
Materialmaße:
5 x 30 mm
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Empfohlene Nutzlast:
4,0 KN
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, gerlach zubehörtechnik rohrschelle din 3567, din 3567, Rohrschelle, Rohrschellen, Form A, Paarschelle, Paarschellen, Halbschelle, Halbschellen, Doppelbügelschelle, Doppelbügelschellen, schwere Stahlschelle, schwere Stahlschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 4,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,90*
€ 36,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 30,49*
€ 36,28
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,94*
€ 34,44
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 28,14*
€ 33,49
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,25*
€ 32,43
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,69*
€ 27,00
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930049
ab € 23,63*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930034
ab € 22,15*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930022
ab € 21,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930273
ab € 109,49*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930108
ab € 51,13*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930324
ab € 135,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930133
ab € 54,91*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930159
ab € 58,56*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930077
ab € 31,59*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930061
ab € 30,10*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930610
ab € 421,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930089
ab € 33,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930027
ab € 21,59*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930368
ab € 148,78*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930038
ab € 22,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.