Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stützkonsolen, Profil 38/40, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützkonsolen, Profil 38/40, 600 mm
Stützkonsolen, Profil 38/40, 600 mm
Stützkonsolen, Profil 38/40, 600 mm
Artikel-Nr.:
     427-838460
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     838460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützkonsole
Stützkonsolen
Konsole
Konsolen

Schutzkappen, Profil 38/40, 600 mm

  • Stahl galvanisch verzinkt
  • verschweißte Aulegerkonsolen zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Länge: 400 mm
  • Materialstärke: 2,0 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,34*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Installationsschienen / Montageschienen Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
793842
€ 7,56*
Ähnlich
Schienenkonsolen Profil 38/40, 400mm
Gerlach Zubehörtechnik
810408
€ 4,54*
Ähnlich
Schutzkappen, Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
803840
€ 4,76*
Ähnlich
Winkelkonsolen, Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792805
€ 5,73*
Ähnlich
Winkelkonsolen, Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792804
€ 6,34*
Ähnlich
Winkelkonsolen, Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792806
€ 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG