Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützkonsolen, Profil 38/40, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-838440
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     838440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützkonsole
Stützkonsolen
Konsole
Konsolen

Stützkonsolen, Profil 38/40, 400 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • verschweißte Aulegerkonsolen zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
  • Materialstärke: 2,0 mm
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Länge:
400 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,46*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
803840
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.