Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel, 90°, Profil 38/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-793802
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     793802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

Montagewinkel, 90°, Profil 38/40

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • zur Konstruktion von Montagesystemen universell einsetzbar
  • mit Langlöchern 10 x 25 mm zur besseren Montage
  • Ausführung: 90°
  • Materialmaße: 95 x 33 x 5 mm
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Ausführung:
90°
Materialmaße:
95 x 33 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel, Montagewinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,40*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810410
ab € 10,20*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810404
ab € 3,32*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810405
ab € 4,06*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810408
ab € 4,56*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810406
ab € 5,42*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810407/1
ab € 5,97*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810407
ab € 6,42*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
810409
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.