Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Sattelflansche, 38/40


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-791504
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     791504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sattelflansch
Sattelflansche
Stirnflansch
Stirnflansche

Kombi-Sattelflansche, Profil 38/40

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • mit angeschweißtem U-Profil zur Aufnahme der Profilschienen
  • mit Doppelschiebemuttern
  • variabel einsetzbar
  • Grundplatte 145 x 60 x 6 mm
  • Schraubengröße M 10 x 20
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Schraubengröße:
M10 x 20
Grundplatte:
145 x 60 x 6 mm
Inhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,81*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 4,1924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 131,38*
€ 156,34
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 130,38*
€ 155,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 125,15*
€ 148,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 123,73*
€ 147,24
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 104,81*
€ 124,72
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.