Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Sattelflansche, Profil 27/18 & 28/30


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-791501
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     791501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sattelflansch
Sattelflansche
Stirnflansch
Stirnflansche

Kombi-Sattelflansche, Profil 27/18 & 28/30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • mit angeschweißtem U-Profil zur Aufnahme der Profilschienen
  • mit Doppelschiebemuttern
  • variabel einsetzbar
  • Grundplatte 120 x 40 x 4 mm
  • Schraubengröße M 8 x 16
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Schraubengröße:
M8 x 16
Grundplatte:
120 x 40 x 4 mm
Inhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 2,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 78,03*
€ 92,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 76,63*
€ 91,19
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 73,49*
€ 87,45
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,95*
€ 85,62
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 60,55*
€ 72,05
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,95*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.