Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelflansche, quer, Profil 38/40


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790504
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sattelflansch
Sattelflansche
Stirnflansch
Stirnflansche

Sattelflansche, quer, Profil 38/40

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • mit angeschweißtem U-Profil zur Aufnahme der Profilschienen
  • Grundplatte 135 x 50 x 6 mm, mit Langlöchern 11 x 19 mm
Weitere Informationen:
Profil:
38/40
Ausführung:
quer
Grundplatte:
135 x 50 x 6 mm
Inhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,33*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 3,4132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 108,52*
€ 129,14
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 106,57*
€ 126,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 103,15*
€ 122,75
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 101,87*
€ 121,23
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 85,33*
€ 101,54
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.