Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelflansche, längs, Profil 27/18 & 28/30


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790501
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sattelflansch
Sattelflansche
Stirnflansch
Stirnflansche

Sattelflansche, längs, Profil 27/18 & 28/30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • mit angeschweißtem U-Profil zur Aufnahme der Profilschienen
  • Grundplatte 115 x 50 x 4 mm, mit Langlöchern 11 x 19 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Ausführung:
längs
Grundplatte:
115 x 50 x 4 mm
Inhalt:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 2,0696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 67,15*
€ 79,91
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 65,34*
€ 77,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,70*
€ 74,61
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,46*
€ 73,14
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 51,74*
€ 61,57
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 15,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.