Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schutzschläuche 42 mm 1 1/4', 10 m/Rolle, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-724200
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     724200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale

PE-Schutzschläuche 42 mm 1 1/4', 10 m/Rolle, rot

  • Dünnwandschlauch aus hochflexiblem, geschlossenzelligem Weichpolyethylen
  • mit diffusionsdichter Außenhaut und montagefreundlicher Innengleitfolie
  • Einsatz: bis +105°C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierdicke: 4 mm
  • Farbe: rot
  • Länge: 10 m pro Schlaufe
  • für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 Teil 2
Weitere Informationen:
PE-Schutzschlauch:
42 mm 1 1/4 Zoll
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Isolierschlauch, Schutzschlauch, PE-Isolierung, Dünnwandschlauch, Isolierung, Rohrschutz, Schlauchisolierung, Wärmeschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,497* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
721500
ab € 2,78*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
721800
ab € 2,89*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
722200
ab € 3,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
722800
ab € 3,84*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
723500
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.