Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallschutzdübel mit Bund, 14 x 55 mm, Schalldämmung 13,5 dB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-551455
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     551455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallschutzdübel
schallschutzdübel

Schallschutzdübel mit Bund, 14 x 55 mm, Schalldämmung 13,5 dB

  • mit Anschlagkragen
  • zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Rohrmontage
  • Schalldämmung bis 16 dB
  • Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen möglich
  • für Schrauben mit Holzgewinde geeignet
  • max. Zuglast: 0,5 kN (gilt für ungerissenen Beton, Festigkeitsklasse > B25 bei max. Schraubendurchmesser
Weitere Informationen:
Bohrung:
14 mm
Dübellänge:
55 mm
für Holzschrauben:
6,0 - 8,0 mm Durchmesser
max. Zuglast:
0,5 kN
Schalldämmung:
13,5 dB
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Schallschutzdübel mit Bund, gummierte Dübel, Spezialdübel, Universaldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,95*
€ 126,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,99*
€ 123,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,00*
€ 120,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,42*
€ 118,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,40*
€ 100,44
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551034
ab € 104,50*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551245
ab € 127,21*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551666
ab € 121,85*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
551870
ab € 142,63*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541030
ab € 103,40*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541237
ab € 115,07*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541450
ab € 83,87*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541662
ab € 107,77*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
541870
ab € 127,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.