Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffen, rund 6 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-416030
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     416030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langmutter
Langmuttern
Distanzmuffe
Distanzmuffen

Distanzmuffen, rund 6 x 30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • zur Verlängerung von Gewindeteilen
Weitere Informationen:
Form:
rund
Gewinde:
M6
Länge:
30 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Muffen, Gewindemuffe, Gewindemuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
411030
ab € 13,44*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
418030
ab € 11,14*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
411031
ab € 13,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
416031
ab € 11,02*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
418031
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.