Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffen, rund 10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-411030
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     411030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langmutter
Langmuttern
Distanzmuffe
Distanzmuffen

Distanzmuffen, rund 10 x 30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • zur Verlängerung von Gewindeteilen
Weitere Informationen:
Form:
rund
Gewinde:
M10
Länge:
30 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Muffen, Gewindemuffe, Gewindemuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
416030
ab € 10,14*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
418030
ab € 10,81*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
411031
ab € 13,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
416031
ab € 10,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
418031
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.