Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinal-Befestigungen, 8 x 120, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-156812
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     156812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Urinalbefestigung
urinalbefestigung

Urinal-Befestigungen, 8 x 120, weiß

  • Set komplett mit:
    2 verzinkten Stockschrauben

    2 Nylondübeln

    2 Kunststoffrosetten

    2 verzinkten U-Scheiben

    2 verzinkten Muttern

    2 Kunststoffabdeckkappen
Weitere Informationen:
Abmessung der Stockschraube:
M8 x 120 mm
Farbe der Abdeckkappe:
weiß
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: Urinal-Befestigung, Urinal, Befestigung für Urinal, Kleinverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 1,67* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,64*
€ 3,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,30*
€ 2,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,22*
€ 2,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,14*
€ 2,55
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,06*
€ 2,45
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,67*
€ 1,99
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
157112
ab € 2,19*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
158112
ab € 1,82*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
155812
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.