Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 50, 10 m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-00DN50
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     00DN50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filzschlauch Rohrisolierung
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung

Filzschlauch/Vliesschlauch, DN 50, 10 m/Rolle

  • Dünnwandschlauch aus Kunststofffasern-Vlies
  • mit strapazierfähiger, wasserundurchlässiger PE-Folie als Außenhaut
  • Einsatz: -70 bis +105°C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierstärke: 4 mm
  • Farbe: weiß
  • Länge 10 m pro Schlaufe
  • für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 Teil 2
Weitere Informationen:
Filzschlauch/Vliesschlauch:
DN 50
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, dämmstoffschlauch 10 meter, filzschlauch rohrisolierung, Schlauch, Rohrschutz, Filzschlauch, Vliesschlauch, Schutzschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,075* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,08*
€ 17,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
001215
ab € 3,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000018
ab € 3,65*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000022
ab € 3,88*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000028
ab € 4,53*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000035
ab € 4,91*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000042
ab € 7,03*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
00DN10
ab € 16,12*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
00DN70
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.