Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstreifen/Wickelfilz selbstklebend 3,6 m mit Dampfsperre


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-003673
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     003673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierstreifen
Wickelfilz

Isolierstreifen/Wickelfilz selbstklebend 3,6 m mit Dampfsperre

  • Einsatz: -70 bis +105 °C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierdicke: 2 mm
  • Länge: 3,6 m
  • Breite: 70 mm
Weitere Informationen:
Beschaffenheit:
selbstklebend mit Dampfsperre
Isolierdicke:
2 mm
Länge:
3,6 m
Breite:
70 mm
Inhalt:
1 Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 3,6 Meter (ab € 0,46667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
003671
ab € 1,00*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
003670
ab € 0,89*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
003672
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.