Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstreifen/Wickelfilz 3,6 m mit Dampfsperre


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-003671
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     003671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierstreifen
Wickelfilz

Isolierstreifen/Wickelfilz 3,6 m mit Dampfsperre

  • Einsatz: -70 bis +105 °C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierdicke: 2 mm
  • Länge: 3,6 m
  • Breite: 70 mm
Weitere Informationen:
Beschaffenheit:
mit Dampfsperre
Isolierdicke:
2 mm
Länge:
3,6 m
Breite:
70 mm
Inhalt:
1 Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 3,6 Meter (ab € 0,28056* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
003670
ab € 0,89*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
003673
ab € 1,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
003672
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.