Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzschlauch/Vliesschlauch, 42 mm, 10 m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-000042
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     000042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filzschlauch Rohrisolierung
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung

Filzschlauch/Vliesschlauch, 42 mm, 10 m/Rolle

  • Dünnwandschlauch aus Kunststofffasern-Vlies
  • mit strapazierfähiger, wasserundurchlässiger PE-Folie als Außenhaut
  • Einsatz: -70 bis +105°C
  • Brandklasse: B2, nach DIN 4102 geprüft
  • Isolierstärke: 4 mm
  • Farbe: weiß
  • Länge 10 m pro Schlaufe
  • für Kaltwasserleitungen nach DIN 1988 Teil 2
Weitere Informationen:
Filzschlauch/Vliesschlauch:
42 mm
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Inhalt:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, filzschlauch rohrisolierung, Schlauch, Rohrschutz, Filzschlauch, Vliesschlauch, Schutzschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,729* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,21*
€ 12,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
001215
ab € 3,48*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000018
ab € 3,75*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000022
ab € 4,01*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000028
ab € 4,66*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
000035
ab € 5,06*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
00DN10
ab € 16,58*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
00DN50
ab € 11,09*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
00DN70
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.