Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe transparent 80% Kautschuk 60 x 5,0 x 5,0 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gummiringe_transparent_60mmx5,0mmx5,0mm_9121.jpg
Gummiringe_transparent_60mmx5,0mmx5,0mm_9121.jpg
Artikel-Nr.:
     424-9121
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4130082
EAN/GTIN:
     4251684762272
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband transparent
gummiband
Gummiringe transparent 80% Kautschuk 60 x 5,0 x 5,0 mm
Durchmesser: 60 mm Schnittbreite: 5,0 mm Wandstärke: 5,0 mm Härtegrad: 60 Shore Gummiringe aus 80% Naturkautschuk sind das effiziente und umweltfreundliche Produkt zum Bündeln, Verpacken, Verschließen und Umspannen Der 80% Kautschukanteil bewirkt eine höhere Dehnung, stärkere Reißfestigkeit und bessere Formstabilität als bei der Standard 60%-Qualität! Sie sind dehnfähig und reißfest. Variierend mit Schnittbreite und Wandstärke haben sie eine hohe Spannkraft. Von Gummiringen spricht man bei Wandstärken bis 2,0 mm. Ab 2,0 mm Wandstärken spricht man von Gummibändern. Die Abmessungen von Gummiringen und Gummibänder werden in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x SCHNITTBREITE x WANDSTÄRKE Kautschuk ist ein Naturprodukt, welches in Äquatornähe aus dem Gummibaum gewonnen wird. Aus der Latexmilch (Saft des Gummibaumes) werden zunächst Rohgummiplatten gegossen. Nach Qualitätsstandards selektiert werden aus diesen verschiedenste Produkte vom Reifen, über Spannbänder bis zum Gummiring hergestellt. Wir haben eines der größten Lagersortimente in Deutschland und beschaffen Ihnen ab 1 kg jede individuelle Abmessung. Für BEDRUCKTE GUMMIRINGE senden Sie uns bitte eine individuelle Anfrage (Mindestmenge: ca. 300 kg)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
Transparent / Naturfarben
Form:
Ring
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
80% Kautschuk
Länge:
28.00
Breite:
20.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: gummiband 1000g, Gummiringe 80% Kautschuk transparent braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,63*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 6,1315* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 157,19*
€ 187,0561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,95*
€ 174,8705
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 144,25*
€ 171,6575
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 132,17*
€ 157,2823
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 128,81*
€ 153,2839
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 122,63*
€ 145,9297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.