Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Igepa Hausmarke „easy WORKS" 210 x 297 mm / 80g/m² / DIN A4 extr


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
kopierpapier_dina4_weiss_80gr_easy_works_9110003
kopierpapier_dina4_weiss_80gr_easy_works_9110003
zertifikate kopierpapier_ecolabel_climate_neutral_reclay
Artikel-Nr.:
     424-9110003
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9837A80S
EAN/GTIN:
     4251684772219
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier Igepa Hausmarke „easy WORKS" 210 x 297 mm / 80g/m² / DIN A4 extr
Material: Kopierpapier Farbe: weiß Format: DIN A4 Grammatur: 80 g/m² Weiße: 164 CIE Opazität: 94 % Rauigkeit: 200 ml/ min Dicke: 106 µm Volumen: 1,32 cm³/g Eignung: Inkjet Laserjet Kopierer Zertifizierung: FSC + EU-Ecolabel + CO2 neutral Blatt pro Paket: 500 Blatt pro Karton: 2.500 Blatt pro Palette: 100.000 Gewicht pro Paket: ca. 2,5 kg Öko-effizientes Office-Papier mit bester Performance in allen Büroanwendungen und größter Zuverlässigkeit im Büroalltag. Das IGEPA easy Works zeichnet sich durch beste Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern sowie Ink-Jet- und Laserdruckern aus. Außerdem besticht das Kopierpapier durch seinen hohen Weiße Grad. Das Kopierpapier ist dank seiner ressourcenschonenden Herstellung vollständig CO2 neutral. Darüber hinaus ist das easy WORKS EU Ecolabel und FSC zertifiziert.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Weiß
Form:
Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Material:
Kopierpapier
Länge:
21.00
Breite:
29.70
Höhe:
0.01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,00702* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.