Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly-Kordel 700/1-fach 1,6 mm Durchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Poly-Kordel 700/1-fach 1,6 mm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     424-90004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001900
EAN/GTIN:
     4251684762128
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Poly-Kordel 700/1-fach 1,6 mm Durchmesser
Material: Polypropylen Farbe: Weiß, weich fibrilliert Durchmesser: 1,6 mm Reißfestigkeit: 50 kg Gewicht pro Rolle: ca. 2 kg Lauflänge pro Rolle: 700m Rollen pro Paket: 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Farbe:
Weiß
Form:
Knäuel
Material:
PP (Polypropylen)
Länge:
17.50
Breite:
17.50
Höhe:
16.00
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 700m, bindfaden, packschnur 1,6 mm, Poly-Kordel 700/1-fach 1,6 mm Durchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,98002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Knäuel (ab € 8,49667* pro Knäuel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,79004*
€ 105,66015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,37*
€ 88,5003
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 71,92002*
€ 85,58482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,69*
€ 82,9311
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 66,50004*
€ 79,13505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,30004*
€ 70,56705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,98002*
€ 60,66622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.