Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly-Kordel 320/3-fach 4,5 mm Durchmesser / weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Poly-Kordel 320/3-fach 4,5 mm Durchmesser / weiß
Artikel-Nr.:
     424-90003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     30009
EAN/GTIN:
     4251684762111
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Poly-Kordel 320/3-fach 4,5 mm Durchmesser / weiß
Material: Polypropylen Farbe: Weiß Ausführung: weich fibrilliert Durchmesser: 4,50 mm Reißfestigkeit: 360 kg/N Gewicht pro Rolle: ca. 5,0 kg Rollen pro Paket: 2 Spulen
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Farbe:
Weiß
Fertigung:
Auf Rolle
Form:
Knäuel
Material:
PP (Polypropylen)
Länge:
30.00
Breite:
30.00
Höhe:
20.00
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 4,5mm, bindfaden, Poly-Kordel 320/3-fach 4,5 mm Durchmesser / weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Knäuel (ab € 19,635* pro Knäuel)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 48,48*
€ 57,6912
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.