Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Vario 145 500 mm Rollenbreite - senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer_+_Zubehör\schneidstaender_vario_145_fuer_500_mm_rollenbreite_senkrecht
Schneidständer_+_Zubehör\schneidstaender_vario_145_fuer_500_mm_rollenbreite_senkrecht
Artikel-Nr.:
     424-8714550
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1145050
EAN/GTIN:
     4251684761190
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
Schneidständer Vario 145 500 mm Rollenbreite - senkrecht
Rollendurchmesser: bis 240 mm Rollengewicht: bis 20 kg Ständerbreite: 600 mm Ständerhöhe: 610 mm • zeitlos dynamisches Design • praktische Einhandbedienung dank hoher Standfestigkeit • einfacher Rollenwechsel aufgrund der abklappbaren Abreißschiene und erweiterten Achsaufnahme • federnde Abreißschiene für konstanten Druck und gute Abtrennung • serienmäßig mit Zahnschiene für Papier und Folie • für Papier- und Folienrollen von 30 bis 100 cm Breite und 24 cm Durchmesser, max. 20 kg • Tragelemente aus hochwertigen Polyamiden, mattschwarz
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer Vario 145 500 mm Rollenbreite - senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.