| |
|
| Artikel-Nr.: 424-8711004 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 152 171 EAN/GTIN: 4251684774909 |
| |
|
| | |
| Wandabroller für Papier und Folie Type 152 750mm Rollenbreite Material: Metall Farbe: weiß/ schwarz Type: 152 Wandabroller Messer: gezahnt für Papier und Folie Gewicht pro Stück: ca. 3,7 kg Tischabroller Type 152 geeignet für Rollen mit einer Breite von 50 bis 75 cm und einem Druckmesser von 22cm. Hohe Standfestigkeit durch Montage an der Wand. Praktische Einhandbedienung. Mit der gezahnten Schiene kann sowohl Papier als auch Folie geschnitten werden. Durch die stabile Ausführung können Rollen bis zu 20 kg verwendet werden. Mit der integrierten federnden Abreißschiene wird ein konstanter Druck sichergestellt. Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de Wir beraten sie gerne. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kugel gelagert | Farbe: | Weißlich-Grau | Form: | Abroller | Material: | Metall | Länge: | 90.00 | Breite: | 31.00 | Höhe: | 31.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |