Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für Rollen bis 200 kg 1800 mm Rollenbreite - waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidstaender_waagerecht_bis_1800mm_schwere_Rollen_bis_200kg_8710001
Schneidstaender_waagerecht_bis_1800mm_schwere_Rollen_bis_200kg_8710001
Artikel-Nr.:
     424-8710001
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55318
EAN/GTIN:
     4251684761121
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer für Rollen bis 200 kg 1800 mm Rollenbreite - waagerecht
Schneidvorrichtung: 1 Austrittshöhe 890 mm Rollendurchmesser: 1000 mm Rollengewicht: bis 200 kg Maße: 2090 x 970 x 1060 mm Gewicht: 52 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für Rollen bis 200 kg 1800 mm Rollenbreite - waagerecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,53*
€ 913,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,92*
€ 869,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 721,96*
€ 859,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 710,04*
€ 844,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,74*
€ 807,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,69*
€ 792,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.