Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für 2 Rollen 750 mm Rollenbreite - waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDSTÄNDER_FÜR 2_LEICHTE_ROLLEN 750mm Breite
SCHNEIDSTÄNDER_FÜR 2_LEICHTE_ROLLEN 750mm Breite
Artikel-Nr.:
     424-8700039
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     9300078
EAN/GTIN:
     4251684766911
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer für 2 Rollen 750 mm Rollenbreite - waagerecht
Material: Metall Schneidvorrichtungen: 1 Austrittshöhe: stufenlos justierbar Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 130 kg Maße: 1120 x 850 x 1665 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für 2 Rollen 750 mm Rollenbreite - waagerecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,67*
€ 902,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,73*
€ 845,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,57*
€ 821,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 675,45*
€ 803,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,14*
€ 765,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,71*
€ 750,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,80*
€ 713,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.