Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für leichte Rollen 1600 mm Rollenbreite - waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidstaender_fuer_leichte_Rollen_1600mm_Breite
Schneidstaender_fuer_leichte_Rollen_1600mm_Breite
Artikel-Nr.:
     424-8700026
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002441
EAN/GTIN:
     4251684760902
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer für leichte Rollen 1600 mm Rollenbreite - waagerecht
Schneidschlitten: 1 Austrittshöhe: stufenlos verstellbar Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 100 kg Abmessung (B x T x H): 1970 x 920 x 1165 mm Gewicht Abroller: 35 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für leichte Rollen 1600 mm Rollenbreite - waagerecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,91*
€ 682,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,81*
€ 662,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 547,61*
€ 651,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,37*
€ 604,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.