Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für 2 Rollen 1600 mm Rollenbreite - waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Schneidstaender_leichte_Rollen_1600mm_Breite
Doppel-Schneidstaender_leichte_Rollen_1600mm_Breite
Artikel-Nr.:
     424-8700025
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002440
EAN/GTIN:
     4251684760896
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer für 2 Rollen 1600 mm Rollenbreite - waagerecht
Schneidschlitten: 2 Schnittbreite: 1600 mm Austrittshöhe: stufenlos einstellbar Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 130 kg Abmessung (B x T x H): 1970 x 850 x 1665 mm Gewicht Abroller: 27 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für 2 Rollen 1600 mm Rollenbreite - waagerecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,91*
€ 1.312,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,86*
€ 1.270,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.050,50*
€ 1.250,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.033,13*
€ 1.229,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,46*
€ 1.150,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,18*
€ 1.120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,40*
€ 1.057,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.