Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für 2 leichte Rollen 1000 mm Rollenbreite - waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidstaender_waagerecht_1250mm_leicht
Schneidstaender_waagerecht_1250mm_leicht
Artikel-Nr.:
     424-8700013
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002437
EAN/GTIN:
     4251684760865
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer für 2 leichte Rollen 1000 mm Rollenbreite - waagerecht
Schneidschlitten: 1 Schnittbreite: 2000 mm Austrittshöhe: stufenlos einstellbar Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 130 kg Abmessung (B x T x H): 1370 x 920 x 1665 mm Gewicht Abroller: 39 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für 2 leichte Rollen 1000 mm Rollenbreite - waagerecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,94*
€ 780,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,73*
€ 763,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,29*
€ 751,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 620,86*
€ 738,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,03*
€ 700,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,75*
€ 683,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,52*
€ 624,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.